Sikkerheds-båndjernssaks 260 mm

Art.-nr.: 762850 260
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 260 mm
Længde, skær 38 mm
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 762850 260
EAN/GTIN 4010220030981
Producentnummer D123S

Betegnelse

Udførelse:

Flad underdel, der let kan føres ind under stramt udspændte båndjern.
Sikkerhedsbåndjernssaks med dobbelt grebsudveksling. Saksehoved i sejhærdet fingods, induktionshærdede skær. En polymer-nedholder forhindrer, at båndet ryger op under skæringen. Med tokomponentgreb og skridsikring. Til hærdede emballagestålbånd op til maks. 32×1 mm.