Säkerhetsbandjärnsax 260 mm

Art-nr: 762850 260
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 260 mm
skärlängd 38 mm
Produktslag Sax

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 762850 260
EAN/GTIN 4010220030981
Tillverkarens nummer D123S

Benämning

Utförande:

Platt undre käft som gör det enkelt att föra in käften under spända band.
Säkerhetsbandjärnsax med dubbel utväxling. Skär av seghärdat fingods, eggarna induktionshärdade. En fasthållningsanordning av polymermaterial förhindrar att bandjärnet sprätter upp när det klippts av. Med 2K-grepp och halkskydd. För härdade bandjärn upp till 32×1 mm.