Bezpečnostní nůžky na ocelové pásky, Celková délka: 260mm

Artiklové číslo: 762850 260
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Speciální nůžky
Celková délka 260 mm
Délka břitu, řezné hrany 38 mm
Označení výrobce Sicherheits-Bandeisenschere
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Černá
Vhodné pro tloušťku Ocelové vázací pásky
Tloušťka materiálu max., Ocelové vázací pásky 1 mm
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 762850 260
EAN / GTIN 4010220030981
Číslo výrobce D123S
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Plochá spodní čelist pro snadné zavedení pod napnuté pásky.
Bezpečnostní nůžky na páskovou ocel s dvojitým pákovým převodem. Hlava nůžek ze zušlechtěné jemné litiny, břity indukčně kalené. Polymerový přidržovač brání vymrštění pásky během stříhání. S 2složkovou rukojetí a ochranou proti sklouznutí. Pro kalené ocelové pásky obalů do maximálně 32×1mm.