{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Kokybės ir bandymo ženklas | nėra | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Spalva | raudona; juoda | |
| Produkto rūšis | skardos žirklės | |
| Paskirtis | ties. | |
| Ašmenų forma | ties. | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 38 mm | |
| Žirklių savybės | darbui dvejomis rankomis | |
| Tinka stiprumui | Verpackungs-Stahlbänder | |
| Medžiagos storis maks., Plieninės pakavimo juostos | 1 mm | |
| Rankenos savybės | 2K rankena | |
| Standartas | DIN EN IEC 60900 | |
| Apdirbama medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Bendras ilgis | 260 mm | |
| Rankenos medžiaga | iš plastiko | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 762850 260 | |
| EAN / GTIN | 4010220030981 | |
| Gamintojo numeris | D123S | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany, www.bessey.de |