Varnostne škarje za pločevinaste trakove, Celotna dolžina: 260mm

Št. art.: 762850 260
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 260 mm
Dolžina rezil 38 mm
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 762850 260
EAN/GTIN 4010220030981
Številka proizvajalca D123S
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Ploščat spodnji del za lažji dostop pod napete trakove.
Varnostne škarje za jeklene embalažne trakove z dvojno prestavo. Glava škarij iz poboljšane fine litine, rezili sta induktivno kaljeni. Držalo iz polimera preprečuje, da bi se trak med rezanjem sunkovito razprl. Z dvokomponentnim ročajem in zaščito pred zdrsom. Za kaljene jeklene embalažne trakove do maksimalno 32 × 1 mm.