Veiligheidsbandijzerschaar 260 mm

Artikelnummer: 762850 260
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 260 mm
Lengte snijkanten 38 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 762850 260
EAN/GTIN 4010220030981
Nummer fabrikant D123S

Omschrijving

Uitvoering:

Met vlakke onderkant, die gemakkelijk onder strak gespannen banden kan worden gedrukt.
Veiligheidsbandijzerschaar met dubbele hefboomoverbrenging. Schaarkop veredeld, snijkanten inductief gehard. Een polymeer-aandrukker voorkomt dat de band wegglijdt tijdens het knippen. Met tweecomponenten-greep en beschermnokken. Voor geharde verpakkingsstaalbanden tot maximaal 32×1 mm.