Værktøjssortiment, 90 dele med GARANT-værktøjskuffert

Art.-nr.: 680275
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sæt pris 90 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage kuffert
Antal medfølgende dele 90 stk.
Type, opbevaring indsats i hårdt skum
Skum forlaseret ja
Energiforsyning ingen energiforsyning
Mobilitet ++
Produkttype værktøjs-sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 680275
EAN/GTIN 2050001016867

Betegnelse

Udførelse:

Mobilitet: ++

Anvendelse:

Indeholder et grundsortiment af meget høj kvalitet til vedligeholdelse og reparation af anlæg, maskiner, apparater etc.

Leveringsomfang:

WIHA kunststoftommestok 2 m: 1 stk. nr. 466200 str. 2
DICK højeffektiv fladfil med skaft: 1 stk. nr. 515000 str. 200
GARANT mini-bøjlesav: 1 stk. nr. 581195
GARANT ring-gaffelnøgle-sæt: 1 stk. nr. 613610 str. 9 (5,5 - 19 mm)
PB Swiss Tools Vinkelskruetrækkersæt til Torx®: 1 stk. nr. 624810 str. 8 (TX6 - TX25)
GARANT Sekskant-vinkelnøglesæt med kuglehoved og holdefunktion i kunststofholder: 1 stk. nr. 627132 str. 9 (1,5 - 10 mm)
GARANT topnøglesortiment 1/4 tomme: 1 stk. nr. 630299 str. 6 (39 dele)
GARANT Ligekærvskruetrækkersæt: 1 stk. nr. 660036 str. 6 (3,5 - 10 mm)
GARANT skruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr. 667702 str. 1; 2
GARANT kombitang: 1 stk. nr. 700940 str. 180
KNIPEX® vandpumpetang: 1 stk. nr. 705800 str. 250
GARANT fladrundtang, vinklet: 1 stk. nr. 713440 str. 200
KNIPEX® indvendig låseringstang, lige: 1 stk. nr. 719790 str. J2
KNIPEX® udvendig låseringstang, lige: 1 stk. nr. 719890 str. A2
GARANT skævbider: 1 stk. nr. 724840 str. 160
PB Swiss Tools mejsel-dorn-sæt: 1 stk. nr. 745100 (6 dele)
Smedehammer med 3K-skaft: 1 stk. nr. 750450 str. 300
Kombi smede-/kunsthammer: 1 stk. nr. 754880 str. 30
GARANT værktøjskuffert: 1 stk. nr. 692790

Bemærk:

Værktøjet leveres løst.