Rekylfri hammer med nylonbaner Hickory-skaft 60 mm

Art.-nr.: 754700 60
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hammerhoved-⌀ 60 mm
Hovedlængde med indsatser 120 mm
Skaftlængde 360 mm
Samlet længde 420 mm
Vægt 1,47 kg
Materiale, hus Stål
Materiale, indsats Nylon, hvid
Materiale, skaft Hickorytræ
rekylfri ja
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 754700 60
EAN/GTIN 7610733003495
Producentnummer 300.7

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt stålmellemstykke med holdertapper og krave til fastgørelse af bane. Baner i slidstærkt nylon (middelhårdt).
Med skaft i amerikansk hickorytræ.
Rekylfri i kraft af vægte i hammerenheden. Når hammerslaget rammer underlaget, slynges vægtene nedad, og de modvirker dermed tilbageslaget.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reservebaner, se nr. 754720 og 754730.
Ekstra Hickory-skaft, se nr. 754840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Hammerhoved-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven