{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave kladiva | 60 mm | |
Dolžina glave z nastavki | 120 mm | |
Dolžina ročaja | 360 mm | |
Celotna dolžina | 420 mm | |
Masa | 1,47 kg | |
Material ohišja | Jeklo | |
Za material | Najlon, beli | |
Material ročaja | Hikorijev les | |
brez odboja | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 754700 60 | |
EAN/GTIN | 7610733003495 | |
Številka proizvajalca | 300.7 |