{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material Einsatz |
Nylon; Nylon
|
|
| Härte |
mittel hart; mittel hart
|
|
| Gewicht gesamt |
1 470 g
|
|
| Länge gesamt |
420 mm
|
|
| Durchmesser Gehäuse |
60 mm
|
|
| Material Gehäuse |
Stahl
|
|
| verschleißfest |
ja; ja
|
|
| Länge Kopf |
120 mm
|
|
| Eigenschaften |
Rückschlagfrei
|
|
| Gehäuse |
ja
|
|
| Schonhammer Einsatz |
1; 2
|
|
| Länge, Stiel |
360 mm
|
|
| Material, Stiel |
Hickoryholz
|
|
| Produktart |
Schonhammer
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Stiel / Griff |
Stiel
|
| Artikelnummer | 754700 60 | |
| EAN / GTIN | 7610733003495 | |
| Herstellernummer | PB 300.7 |