Plaktukas be atatrankos su nailoniniais antgaliais Riešutmedžio kotas, Plaktuko galvutės ⌀: 60mm

Prekės Nr.: 754700 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smūgių paviršiaus skersmuo 60 mm; 60 mm
Medžiagų naudojimas nailonas; nailonas
Kietis vidutinio kietumo; vidutinio kietumo
Korpuso medžiaga plienas
Smūgių paviršiaus forma apval; apval
Nedyla taip; taip
Spalva baltas
Bendras ilgis 420 mm
Galvutės ilgis 120 mm
Savybės be atatrankos
Korpusas taip
Minkšto plaktuko antgalis 1; 2
Ilgis, kotas 360 mm
Medžiaga, kotas Riešutmedis
Produkto rūšis plaktukas minkšta galvute
Bendras svoris 1 470 g
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 754700 60
EAN / GTIN 7610733003495
Gamintojo numeris 300.7

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu, skirtais antgaliams tvirtinti. Antgaliai iš nesusidėvinčio nailono (vidutinio kietumo).
Kotas iš riešutmedžio.
Be atatrankos dėl svorių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius įdėklus žr. Nr. 754720 ir 754730.
Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 754840.