Hickory-hammerskaft med kile, Til hoved-⌀: 60mm

Art.-nr.: 754840 60
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til hoved-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Pour tête de marteau
Pour le diamètre de tête 60 mm
Longueur 360 mm
Extrémité du manche Tête ronde avec cône
Matériau Bois Hickory
Type de produit Manche

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 754840 60
EAN/GTIN 7610733089222
Producentnummer 310.7

Betegnelse

Adapté(s) pour:

Maillets anti-rebond 754700 / 754750 et 754810.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven