Kladivo bez zpětného rázu s nylonovými vložkami Násada z hikorového dřeva, ⌀ hlavy kladiva: 60mm

Artiklové číslo: 754700 60
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
115 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál vložka nylon; nylon
Tvrdost středně tvrdý; středně tvrdý
Hmotnost celkem 1 470 g
Celková délka 420 mm
Průměr krytu 60 mm
Materiál pouzdra ocel
Odolná proti opotřebení ano; ano
Délka hlavy 120 mm
Vlastnosti bez zpětného rázu
Kryty a korpusy ano
Použití paličky s měkkým čelem 1; 2
Délka, Násada 360 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Druh produktu palička s měkkým čelem
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 754700 60
EAN / GTIN 7610733003495
Číslo výrobce PB 300.7

Popis

Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným čepem a nákružkem pro uložení vložek. Vložky z nylonu odolného proti opotřebení (středně tvrdé).
S násadou z amerického hikorového dřeva.
Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754720 a 754730.
Náhradní ořechová rukojeť viz č. 754840.