Blød hammer med nylonbaner og mellemstykke i stål, Hammerhoved-⌀: 32mm

Art.-nr.: 754120 32
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hammerhoved-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slagfladediameter 32 mm; 32 mm
Materiale, indsats nylon; nylon
Slagfladeform rund; rund
Slidstærk ja; ja
Hovedlængde 87 mm
Skaftbeskyttelse ja
Type nylon
Bane til bløde hamre 1; 2
Længde, skaft 300 mm
Materiale, skaft Hickorytræ
Produkttype blød hammer
Vægt, samlet 357 g
Indhold enkelt del
Skaft/greb skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 754120 32
EAN/GTIN 4045197680426
Producentnummer 754120 32
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt mellemstykke i metal med hammerskaft i hickorytræ, men skaftbeskyttelseskappe i nylon og ringkile. De slag- og slidfaste nylonindsatser er forbundet med mellemstykket via et dobbeltvirkende fastgørelsessystem.
Mellemstykke i stål.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reservebane, nylon fås under nr. 754180 og reserveskaft under nr. 751650.