Blød hammer med nylonbaner og mellemstykke i stål 50 mm

Art.-nr.: 754120 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
483 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hammerhoved-⌀ 50 mm
Hovedlængde med indsatser 117 mm
Skaftlængde 320 mm
Vægt 0,89 kg
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 754120 50
EAN/GTIN 4045197680440

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt mellemstykke i metal med hammerskaft i hickorytræ, men skaftbeskyttelseskappe i nylon og ringkile. De slag- og slidfaste nylonindsatser er forbundet med mellemstykket via et dobbeltvirkende fastgørelsessystem.
Mellemstykke i stål.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reservebane, nylon fås under nr. 754180 og reserveskaft under nr. 751650.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele