Mehko kladivo z najlonskimi nastavki in jeklenim srednjim delom 32 mm

Št. art.: 754120 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
859 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave kladiva 32 mm
Dolžina glave z nastavki 87 mm
Dolžina ročaja 300 mm
Masa 0,357 kg
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 754120 32
EAN/GTIN 4045197680426

Opis

Izvedba:

Močan kovinski srednji del s hikorijevim ročajem, z najlonskim zaščitnim vratom ročaja in obročno zagozdo. Najlonski nastavki, odporni proti udarcem in obrabi, so s srednjim delom povezani s posebnim pritrdilnim sistemom z dvojnim delovanjem.
Kovinski srednji del.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni nastavek iz najlona je na voljo pod art. 754180 in nadomestni ročaj pod art. 751650.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli