Mekani čekić s najlonskim umetcima i čeličnim srednjim dijelom 32 mm

Artikl br.: 754120 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
851 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave čekića 32 mm
Duljina glave s umecima 87 mm
Duljina drške 300 mm
Težina 0,357 kg
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 754120 32
EAN / GTIN 4045197680426

Opis

Izvedba:

Čvrsta metalna jezgra s drškom čekića od orahovine, s najlonskom zaštitom vrata i prstenastim klinom. Najlonski ulošci otporni na udarce i trošenje s duplim pričvrsnim sustavom povezani su sa središnjim dijelom.
Jezgra od čelika.

Upotreba:

Za ispravljanje ili stavljanje obradaka na stroj stola, odnosno za blagi udarac kod montažnih radova.

Zamjenski dio:

Zamjenski najlonski umetak dostupan je pod br. 754180; zamjenska drška pod br. 751650.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi