Plaktukas su nailoniniais antgaliais ir plieniniu viduriu 32 mm

Prekės Nr.: 754120 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
796 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plaktuko galvutės ⌀ 32 mm
Galvutės ilgis su antgaliais 87 mm
Koto ilgis 300 mm
Svoris 0,357 kg
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 754120 32
EAN / GTIN 4045197680426

Aprašymas

Modelis:

Tvirta metalinė vidurinė dalis su plaktuko kotu iš riešutmedžio medienos, su nailono apsaugine koto įvore ir žiediniu pleištu. Smūgiams ir dilimui atsparūs nailoniniai antgaliai sujungti su vidurine dalimi dvigubo poveikio tvirtinimo sistema.
Plieninė vidurinė dalis

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius iš nailono žr. Nr. 754180, o atsarginius kotus žr. Nr. 751650.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys