Pehmytvasara, nailonpäät ja teräksinen keskiosa 32 mm

Tuote nro.: 754120 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
858 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vasaranpään ⌀ 32 mm
Pään pituus lyömäpäineen 87 mm
Varren pituus 300 mm
Paino 0,357 kg
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 754120 32
EAN / GTIN 4045197680426

Kuvaus

Malli:

Vahva keskikappale metallia, vasaran varsi hikkoripuuta, nailoninen varrensuojus ja rengaskiila. Iskuja ja kulutusta kestävät nailonosat on kytketty keskikappaleeseen kaksinkertaisella kiinnitysjärjestelmällä.
Keskikappale terästä

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varapää, nailonia, on saatavilla nrolla 754180 ja pehmytvasararunko nrolla 751650.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat