{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | SIMPLEX | |
| Hovedlængde med indsatser | 90 mm | |
| Banernes slagflade-⌀ | 30 mm | |
| Skaftlængde | 260 mm | |
| Samlet længde | 300 mm | |
| Vægt | 0,345 kg | |
| Materiale, hus | Støbestål | |
| Materiale, indsats | Kunststof, hårdt | |
| Materiale, skaft | Træ | |
| Farve | rød | |
| Produkttype | Hammer |
| Artikelnummer | 752900 30G | |
| EAN/GTIN | 4030618300137 | |
| Producentnummer | 3006.030 | |
| Producent/ansvarlig person | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |