• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

SIMPLEX blød hammer med nylonbane, hvid, til hammerhoved-⌀: 30mm

Art.-nr.: 753750 30
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
457 styk på lager

Vælg variant og styktal

til hammerhoved-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hammerhoved-⌀ 30 mm
Serie SIMPLEX
Farve hvid
Antal stk. 1
Hårdhed hård
Materiale Nylon

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 753750 30
EAN/GTIN 4030618301172
Producentnummer 3208.030
Producent/ansvarlig person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Betegnelse

Anvendelse:

Nylonbane, hård, giver fremragende slagegenskaber og garanterer maksimal styrke med maksimal holdbarhed. Slidstærk, modstandsdygtig og splinter ikke selv ved minustemperaturer. Den er også olie- og fedtbestandig.