Palička SIMPLEX s plastovými vložkami, červená, ⌀ / materiál pláště: 30Gmm

Artiklové číslo: 752900 30G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ / materiál pláště (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál vložka
plast; plast
Průměr plochy nárazu
30 mm; 30 mm
Hmotnost celkem
345 g
Celková délka
300 mm
Průměr krytu
30 mm
Materiál pouzdra
ocelová litina
Tvrdost
tvrdý; tvrdý
Tvar plochy nárazu
kulatá; kulatá
Hlavice lze kombinovat
ano
Řada
SIMPLEX
Označení výrobce
SIMPLEX-Schonhammer mit Kunststoff-Einsätzen
Délka hlavy
90 mm
Kryty a korpusy
ano
Použití paličky s měkkým čelem
1; 2
Barva
červená
Délka, Násada
260 mm
Materiál, Násada
dřevo
Druh produktu
palička s měkkým čelem
Obsah
jednotlivý díl
Násada/rukojeť
Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 752900 30G
EAN / GTIN 4030618300137
Číslo výrobce 3006.030
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Provedení:

Stabilní, dvoudílné upínací pouzdro se dvěma výměnnými vložkami. Pro různé druhy použití jsou k dispozici vhodné vložky.
Veškeré druhy vložek lze vzájemně kombinovat.
Kladiva s měkkým čelem a kladiva: Pouzdro z hliníku nebo temperované litiny; dřevěná násada.

Použití:

Vel. A = Hliníkové pouzdro: Pro lehké práce např. polohovací údery.
Vel. G = Pouzdro z temperované litiny: Pro těžké, silné údery, např. montáž strojních součástí atd.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 753400 a pouzdro paličky pod č. 753310.

Poznámka:

Označení velikosti s A = hliníkové pouzdro; G = pouzdro z temperované litiny.