{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | SIMPLEX | |
| Pään pituus lyömäpäineen | 90 mm | |
| Päiden iskupinnan ⌀ | 30 mm | |
| Varren pituus | 260 mm | |
| Kokonaispituus | 300 mm | |
| Paino | 0,345 kg | |
| Kotelon materiaali | Teräsvalu | |
| Istukan materiaali | Muovi, kova | |
| Varren materiaali | puu | |
| Väri | pun. | |
| Tuotetyyppi | Vasara |
| Tuotekoodi | 752900 30G | |
| EAN / GTIN | 4030618300137 | |
| Valmistajan numero | 3006.030 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |