Vinkelanslag

Art.-nr.: 74450
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Bredde 68 mm
Dybde 125 mm
Udførelse fast
Samlet højde min. 15 mm
Samlet højde maks. 15 mm
Materiale stål
Dobbeltsidet stop ja
Vægt 0,55 kg
Produkttype anslag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 74450
EAN/GTIN 4020772074456
Producentnummer 74450
L-nummer L30130 363
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

vinkelanslag, præcisionsdesign, kabinet hærdet og slebet.
Slår: Parallelt og i en vinkel på 30, 45, 60 og 90 grader i forhold til bordets riller. Garanteret nøjagtighed af alle stopflader til rille +/-30”.

Egenskab:

  • Størrelse: 125
  • Rille: 10-20
  • B: 68
  • D: 17
  • E: 66,5
  • F: 34
  • H: 15
  • L: 125
  • Vægt: 550 g