• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelanschlag

Artikel-Nr.: 74450
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Breite 68 mm
Tiefe 125 mm
Ausführung fest
Höhe gesamt min. 15 mm
Höhe gesamt max. 15 mm
Material Stahl
Anschlag doppelseitig ja
Gewicht 0,55 kg
Produktart Anschlag

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 74450
EAN / GTIN 4020772074456
Herstellernummer 74450
L-Nummer L30130 363
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Winkelanschlag, Präzisionsausführung, einsatzgehärtet und geschliffen.
Anschlagen: parallel und im Winkel von 30, 45, 60 und 90° zu den Tischnuten. Garantierte Genauigkeit aller Anschlagflächen zur Nut +/-30″.

Merkmal:

  • Größe: 125
  • Nut: 10-20
  • B: 68
  • D: 17
  • E: 66,5
  • F: 34
  • H: 15
  • L: 125
  • Gewicht: 550 g