{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Largeur | 68 mm | |
| Profondeur | 125 mm | |
| Exécution | mode fixe | |
| Hauteur totale min. | 15 mm | |
| Hauteur totale max. | 15 mm | |
| Matériau | acier | |
| Butée double face | oui | |
| Poids | 0,55 kg | |
| Type de produit | butée |
| Référence article | 74450 | |
| EAN / GTIN | 4020772074456 | |
| Réf. fabricant | 74450 | |
| Article hors catalogue | L30130 363 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |