{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Anchura | 68 mm | |
| Profundidad | 125 mm | |
| Modelo | fijo/a | |
| Altura total mín. | 15 mm | |
| Altura total máx. | 15 mm | |
| Material | acero | |
| Tope de doble cara | sí | |
| Peso | 0,55 kg | |
| Tipo de producto | Tope |
| Número de artículo | 74450 | |
| EAN / GTIN | 4020772074456 | |
| Número del fabricante | 74450 | |
| Número L | L30130 363 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |