{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka | 68 mm | |
| Hloubka | 125 mm | |
| Provedení | pevný | |
| Celková výška min. | 15 mm | |
| Celková výška max. | 15 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Oboustranný doraz | ano | |
| Hmotnost | 0,55 kg | |
| Druh produktu | Doraz |
| Katalogové číslo | 74450 | |
| EAN / GTIN | 4020772074456 | |
| Číslo výrobce | 74450 | |
| L-číslo | L30130 363 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |