Csapszegvágó 610 mm

Cikkszám: 733300 610
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 610 mm
Köracél max. 19 HRC ill. 800 N/mm2, max. ⌀ 9 mm
Köracél max. 40 HRC ill. 1200 N/mm2, max. ⌀ 8 mm
Köracél max. 48 HRC ill. 1600 N/mm2, max. ⌀ 7 mm
Alapanyag Króm-vanádium nagy teljesítményű acél
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 733300 610
EAN / GTIN 4003773066767
Gyártó száma 71 72 610

Leírás

Kivitel:

Vágófej áttétellel és univerzális késekkel. A kés utánállítása az excentercsavarnak köszönhetően precíz és egyszerű. Rákovácsolt határoló ütköző kényelmes csillapítóval; porszórt csőszár többkomponensű markolattal.

Felhasználás:

Normál és nagy szilárdságú acélok vágásához 48 HRC szilárdságig (kb. 1600 N/mm2 szakítószilárdság).

Alapanyag:

Króm vanádium nagy teljesítményű gyorsacél, indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).

Alkatrész:

733350 sz. tartalék késfej.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek