{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | blau; rot | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Ausführung Backen/ Maul | gezahnt | |
| geeignet für | Rundstahl (max. 1200 N/mm²,40 HRC); Rundstahl (max. 1600 N/mm²,48 HRC) | |
| Durchmesser max., Rundstahl (max. 1200 N/mm²,40 HRC) | 8 mm | |
| Durchmesser max., Rundstahl (max. 1600 N/mm²,48 HRC) | 9 mm | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Ausführung | 2K-Stiel | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Bolzen-/ Mattenschneider | |
| Eigenschaften | Schneidkopf auswechselbar | |
| Material | Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl | |
| Oberfläche | atramentiert | |
| Herstellungsverfahren | gehärtet; gesenkgeschmiedet | |
| Länge gesamt L | 610 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 733300 610 | |
| EAN / GTIN | 4003773066767 | |
| Herstellernummer | 71 72 610 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |