• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Pressetang 6IS

Art.-nr.: 729700 6IS
Rabat
127,02 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 220 mm
Til ledertværsnit 1,5 − 6 mm2
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729700 6IS
EAN/GTIN 4045197166685

Betegnelse

Udførelse:

Tangenhed i fladstål med formkæber til forskellige presninger (se tabel). Afskærer med gevind til bolte M2,6 − M5. Afisolerer 0,75 − 6 mm2. Sortlakeret tang, ben med kunststofhåndtag. Til afisolering, afskæring, presning osv.; primært ved reparationer.