{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| Querschnitt min., isolierte Kabelschuhe und Verbinder | 1,5 mm2 | |
| Querschnitt max., isolierte Kabelschuhe und Verbinder | 6 mm2 | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Crimpzange | |
| geeignet für | isolierte Kabelschuhe und Verbinder | |
| Material | Spezial-Werkzeugstahl | |
| Oberfläche | lackiert | |
| Länge gesamt | 220 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 729700 6IS | |
| EAN / GTIN | 4045197166685 | |
| Herstellernummer | 729700 6IS | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |