• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cleşte de sertizare, Tip: 6IS

Cod articol: 729700 6IS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 220 mm
Pentru secţiunea conductorului 1,5 − 6 mm2
Tip produs Cleşte de sertizare

Identificare și clasificare

Cod articol 729700 6IS
EAN / GTIN 4045197166685
Număr producător 729700 6IS
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corpul cleştelui din oţel plat, cu bacuri profilate pentru diferite modele de presare (consultaţi tabelul). Sculă de tăiat cu filet pentru bolţuri M2,6 − M5. Dezizolator 0,75 − 6 mm2. Cleşte vopsit negru, mânere cu manşoane din material plastic. Pentru dezizolare, tăiere, presare etc., mai ales în domeniul reparaţiilor.

Adaptat pentru:

Papuci de cablu, fișe, conectori izolaţi.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă