{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Průřez min., izolované kabelová oka a spojky | 1,5 mm2 | |
| Průřez max., izolované kabelová oka a spojky | 6 mm2 | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | krimpovací kleště | |
| Vhodné pro | izolované kabelová oka a spojky | |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
| Povrch | lakované | |
| Celková délka | 220 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 729700 6IS | |
| EAN / GTIN | 4045197166685 | |
| Číslo výrobce | 729700 6IS | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |