• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Krimptang 6IS

Artikelnummer: 729700 6IS
Korting
16,55 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 220 mm
Voor draaddoorsnede 1,5 − 6 mm2
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729700 6IS
EAN/GTIN 4045197166685

Omschrijving

Uitvoering:

Tanglichaam van platstaal met vormbekken voor verschillende persingen (zie tabel). Afsnijder met schroefdraad voor bouten M2,6 − M5. Stripper 0,75 − 6 mm2. Tang zwart gelakt, armen met kunststof grepen. Voor strippen, afsnijden, persen etc., hoofdzakelijk bij reparatiewerkzaamheden.