Elektrikerstrømtang, forkromet, med grebsovertræk 160 mm

Art.-nr.: 728785 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Kan skære tråd op til ⌀ 2,5 mm
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade forkromet
Afisolering til leder-⌀ 0,5-0,75/1,5/2,5 mm2
Vægt 139 g
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 728785 160
EAN/GTIN 4003773071426
Producentnummer 13 05 160

Betegnelse

Udførelse:

Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

Anvendelse:

Til fastholdelse, skæring og afisolering samt crimpning af kabeltyller.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.