Bedradingstang, verchroomd, met beklede grepen 160 mm

Artikelnummer: 728785 160
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Snijdt draad tot ⌀ 2,5 mm
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
Strippen voor draad-⌀ 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2
Gewicht 139 g
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728785 160
EAN/GTIN 4003773071426
Nummer fabrikant 13 05 160

Omschrijving

Uitvoering:

Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Toepassing:

Voor het grijpen, snijden en strippen en voor het crimpen van adereindhulzen.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.