{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
reže žicu do ⌀ | 2,5 mm | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | kromirani | |
Izolacija za ⌀ vodiča | 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 cola mm2 | |
Težina | 139 g | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 728785 160 | |
EAN / GTIN | 4003773071426 | |
Broj proizvođača | 13 05 160 |