Sähköasentajan johdotuspihdit, kromatut, kahvoissa kuoret 160 mm

Tuote nro.: 728785 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Katkaisee johtimet, joiden ⌀ on enintään 2,5 mm
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pinta kromattu
Johdinten ⌀:n kuorintaan 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2
Paino 139 g
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 728785 160
EAN / GTIN 4003773071426
Valmistajan numero 13 05 160

Kuvaus

Malli:

Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Käyttö:

Tartuntaan, katkaisuun ja kuorintaan sekä liitinholkkien puristamiseen.

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.