{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
pjauna vielą iki ⌀ | 2,5 mm | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Izoliacijos nuėmimas nuo laidų, kurių ⌀ | 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2 | |
Svoris | 139 g | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 728785 160 | |
EAN / GTIN | 4003773071426 | |
Gamintojo numeris | 13 05 160 |