{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
reže žico do ⌀ | 2,5 mm | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | kromirani | |
Snemanje izolacije za vodnike ⌀ | 0,5–0,75/1,5/2,5 mm2 | |
Masa | 139 g | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 728785 160 | |
EAN/GTIN | 4003773071426 | |
Številka proizvajalca | 13 05 160 |