Præcisionsafisolerer, trinløst indstillelig, Til leder-⌀: 016-08mm

Art.-nr.: 728501 016-08
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
247 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til leder-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Til leder-⌀ 0,16 mm - 0,8 mm
Til ledningstværsnit AWG 34-20
Produkttype Knive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 728501 016-08
EAN/GTIN 4062406303044
Producentnummer 728501 016-08
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ved hjælp af aftastningssystemet tilpasses klingerne og trykket automatisk til det pågældende ledertværsnit. Derved sikres der afisolering uden beskadigelser. Med justerbart længdeanslag med skala i arbejdsområdet fra 5 til 45 mm. Egnet til højre- og venstrehåndede.

Anvendelse:

Til fintrådede ledere og litzetråd, PVC-, PTFE/teflon-, Kynar-isolering o.lign. Især til afisolering af hyppigt skiftende ledertværsnit.