Elektronikskævbider specielt til hård tråd 135 mm

Art.-nr.: 726762 135
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
693 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Skærefas: Uden facet
  • Materiale: Kulstofstål (C70)

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 135 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skærefas Uden facet
Materiale Kulstofstål (C70)
Hovedbredde 13 mm
Skærlængde 12 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 0,4 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 1,3 mm
Overflade refleksionsfrit fosfateret
med returfjeder ja
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726762 135
EAN/GTIN 4062406395049

Betegnelse

Udførelse:

Professionelle bidetænger med let klippende snit. Tangens to dele er sammenføjet præcist via omhyggeligt bearbejdede boringer og slebne flader, så tangen opnår et præcist snit. Med returfjeder og ergonomisk udformede greb, der giver sikker og behagelig håndtering. 2K-greb i afledende materiale. ESD-egnet.

Materiale:

I kulstofstål (C70), præcisionsstanset og varmebehandlet med en refleksionsfri fosfatering.