Pince coupante diagonale pour l’électronique spéciale pour fils durs 135 mm

Réf.: 726762 135
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Taillants biseautés: AC
  • Matériau: Acier au carbone (C70)

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 135 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Taillants biseautés AC
Matériau Acier au carbone (C70)
Largeur tête 13 mm
Longueur de coupe 12 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 0,4 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 1,3 mm
Surface phosphaté anti-reflets
Avec ressort d'ouverture oui
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 726762 135
EAN / GTIN 4062406395049

Description

Exécution:

Pinces coupantes professionnelles avec coupe légèrement tranchante. Les deux parties de la pince sont assemblées avec précision grâce à des surfaces rectifiées et des alésages usinés avec soin pour garantir une coupe précise. Avec ressort d’ouverture et poignées ergonomiques pour un maniement sûr et aisé. Gaine antistatique. Convient aux applications ESD.

Matière(s):

En acier au carbone (C70), estampé avec précision et traité à chaud avec phosphatage sans réflexion.