{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clește | Cleşti cu tăiere laterală, pentru electronică | |
| Mini teşitură | Fără contur | |
| Material | Oţel carbon (C70) | |
| Lungimea totală L | 135 mm | |
| Recomandat pentru | Sârmă (tare); Sârmă de cupru | |
| Lăţime fălci/gură | 13 mm | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | albastru; portocaliu | |
| Forma fălcilor/gura | ascuţită | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Execuția obrajilor/gurii | lis | |
| Diametru max., Sârmă de cupru | 1,3 mm | |
| Diametru max., Sârmă (tare) | 0,4 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Lungimea tăişurilor, Funcţie debitare | 12 mm | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiere laterală | |
| Caracteristici | Funcţie debitare; antistatic | |
| Suprafaţă | Nereflectorizant | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 726762 135 | |
| EAN / GTIN | 4062406395049 | |
| Număr producător | 726762 135 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |