Elektroniksidavbitare speciell typ för hård tråd 135 mm

Art-nr: 726762 135
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
735 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Skärfas: KW
  • Material: Kolstål (C70)

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 135 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Skärfas KW
Material Kolstål (C70)
huvudbredd 13 mm
skärlängd 12 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 0,4 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 1,3 mm
Yta reflektionsfritt fosfaterat
med returfjäder Ja
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 726762 135
EAN/GTIN 4062406395049

Benämning

Utförande:

Professionella klipptänger med lätt klippande snitt. De båda tångdelarna är genom omsorgsfullt bearbetade hål och slipade ytor noggrant sammanfogade för att garantera ett exakt snitt. Med returfjäder och ergonomiskt utformade handgrepp för säker och bekväm hantering. 2K-handtagshöljen av avledande material. ESD-lämplig.

Material:

Tillverkade av precisionsstansat kolstål (C70) som värmebehandlats och försetts med en reflexfri fosfatering.