Boczne szczypce tnące do elem. elektr., specjalnie do twardego drutu, KW, długość całkowita: 135mm

Nr art.: 726762 135
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
399 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec
Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych,
Skos ostrza
Bez bocznego skosu ostrza
Materiał
Stal węglowa (C70)
Długość całkowita L
135 mm
Możliwość użycia do
Drut (twardy); Drut miedziany
Szerokość szczęk
13 mm
Strefa ochrony ESD (EPA)
tak
Kształt szczęk
spiczasta
Położenie szczęk
proste
Wykonanie szczęk
wersja gładka
Średnica maks., Drut miedziany
1,3 mm
Średnica maks., Drut (twardy)
0,4 mm
Typ przegubu
Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą
tak
Długość ostrzy, Funkcja cięcia
12 mm
Kolor
Niebieskie; Pomarańczowy
Wersja
2K
Materiał, uchwyt
z tworzywa sztucznego
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Obcinaczka boczna
Właściwości
Funkcja cięcia; antystatyczna
Powierzchnia
Bez odbić
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 726762 135
EAN / GTIN 4062406395049
Numer producenta 726762 135
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Profesjonalne szczypce do cięcia z lekko skośnymi ostrzami. Obie części szczypiec złączone są dokładnie poprzez obrobione otwory i zaszlifowane powierzchnie, dzięki czemu zapewnia się precyzyjne cięcie. Ze sprężyną rozwierającą i ergonomicznymi uchwytami zapewniającymi bezpieczną i wygodną pracę. Nasadki 2-komponentowe z materiału przewodzącego. Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

Materiał:

Ze stali węglowej (C70), precyzyjnie wykrawanej i obrobionejcieplnie z matową, fosforowaną powierzchnią.