Stranové štípací kleště pro elektroniku, speciálně pro tvrdé dráty, KW, Celková délka: 135mm

Artiklové číslo: 726762 135
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
399 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští
Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Zkosení břitu
Žádná vata
Materiál
Uhlíková ocel (C70)
Celková délka L
135 mm
Vhodné pro
Drát (tvrdý); Měděný drát
Šířka čelistí/svěrné čelisti
13 mm
Ochranná zóna ESD (EPA)
ano
Tvar čelistí/svěrné čelisti
ostré
Poloha čelisti/svěrné čelisti
Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti
hladké
Průměr max., Měděný drát
1,3 mm
Průměr max., Drát (tvrdý)
0,4 mm
Typ kloubu
Protažený kloub
S otevírací pružinou
ano
Délka břitů, Funkce řezání
12 mm
Barva
Modrá; Oranžová
Provedení
2složkové
Materiál, rukojeť
plast
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Stranové štípací kleště
Vlastnosti
Funkce řezání; Antistatické
Povrch
Bezodrazový
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 726762 135
EAN / GTIN 4062406395049
Číslo výrobce 726762 135
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Profesionální řezací kleště se snadno stříhajícím řezem. Obě části kleští jsou přesně spojeny pečlivě opracovanými otvory a broušenými plochami aby bylo dosaženo přesného řezu. S otvírací pružinou a ergonomickou rukojetí pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci. 2složkové rukojeti 2K z odvodivého materiálu. Vhodné dle ESD.

Materiál:

Z uhlíkové oceli (C70), přesně lisované a tepelně zpracované s nereflekční fosfátovanou vrstvou.