Låseringstang 45° vinklet J0

Art.-nr.: 719845 J0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
  • Anvendelse, låseringstænger: Inderring, vinklet

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse, låseringstænger Inderring, vinklet
Hel længde 135 mm
Til indvendige låseringe-⌀ 8 mm - 13 mm
Spids-⌀ 0,9 mm
Norm svarer omtrent til DIN 5256
Kæbeform vinklet 45°
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade kemisk sortfarvet
Udskiftelig spids nej
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 719845 J0
EAN/GTIN 4045197493187

Betegnelse

Udførelse:

Smedet ud af ét stykke. Tang kemisk sortfarvet, greb overtrukket med kunststof.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

Svarer omtrent til DIN 5256.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven