Klešče za varnostne obroče zakrivljene 45°, Tip: J0

Št. art.: 719845 J0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
424 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Uporaba klešč za varnostne obroče: Notranji obroč, zakrivljen

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba klešč za varnostne obroče Notranji obroč, zakrivljen
celotna dolžina 135 mm
za notranje varnostne obroče ⌀ 8 mm - 13 mm
⌀ konice 0,9 mm
Standard Podobno DIN 5256
Oblika čeljusti zakrivljene 45°
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina črno atramentirane
Zamenljiva konica Ne
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 719845 J0
EAN/GTIN 4045197493187
Številka proizvajalca 719845 J0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovane iz enega kosa. Klešče črno atramentirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

Podobni DIN 5256.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.